Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM3 50/125 DUPLEX LC-ST 1 METRE - 21251

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM3 50/125 DUPLEX LC-ST 1 METRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - ST

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450212513

Réf. Sonepar

03231021251

Réf. Fournisseur

21251

Réf. Commerciale

Uniformatic

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

ST

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

4

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM3 50/125 DUPLEX LC-ST 1 METRE

Les Atouts de l'article:

Cette jarretière LC-ST Multimode OM3 de 1m vous permet d'assurer la liaison à haute vitesse entre les différents équipements de votre réseau. Sa gaine LSZH (sans halogène) est un gage de sécurité car elle assure un faible dégagement de fumée en cas d'incendie. Les férules en céramique (sans plastique) garantissent une solidité accrue et une durée dans le temps inégalée. Toutes nos jarretières optiques OM3 répondent aux standards des installations en Datacenters. Toutes nos fibres sont dotées de la finition UPC (Ultra Physical Contact) pour des connexions de haute fiabilité. Notre système de traçabilité unique par numéro de série et numéro de lot est un gage de qualité sans équivalent.