Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM3 50/125 DUPLEX SC-ST 2 METRES - 21212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - ST
longueur - 2 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450212124
Réf. Sonepar
03231021212
Réf. Fournisseur
21212
Marque
Uniformatic
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
ST
longueur:
2 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
4
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
Les Atouts de l'article:
Cette jarretière SC-ST Multimode OM3 50/125 Duplex de 2m vous permet d'assurer la liaison à haute vitesse entre les différents équipements de votre réseau. Elle vous permet aussi de réaliser les connexions entre vos tiroirs optiques et vos équipements actifs tels que les switch, les transceivers et les minis Gbic. Vous pouvez ainsi réaliser des "backbones" entre vos switch ethernet à grande vitesse sans qu'ils ne soient sensibles aux parasites extérieurs. Toutes nos fibres sont dotées de la finition UPC (Ultra Physical Contact) pour des connexions de haute fiabilité. Notre système de traçabilité unique par numéro de série et numéro de lot est un gage de qualité sans équivalent.


