Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM4 50/125 DUPLEX LC-LC 1 METRE - 21371

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM4 50/125 DUPLEX LC-LC 1 METRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450213718

Réf. Sonepar

03231021371

Réf. Fournisseur

21371

Marque

Uniformatic

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

douille de protection contre le ployage:

enfiché

JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM4 50/125 DUPLEX LC-LC 1 METRE

Les Atouts de l'article:

Cette jarretière LC-LC Multimode OM4 de 1m vous permet d'assurer la liaison à haute vitesse entre les différents équipements de votre réseau. Sa gaine LSZH (sans halogène) est un gage de sécurité car elle assure un faible dégagement de fumée en cas d'incendie. Les férules en céramique (sans plastique) garantissent une solidité accrue et une durée dans le temps inégalée. Les fibres OM4 sont la dernière génération de jarretières. Leur fibre est plus cristalline ce qui permet une atténuation du signal plus faible par rapport aux autres catégories de jarretières multimodes ainsi que des transferts en 10 Gigabit. Toutes nos jarretières optiques OM4 répondent aux standards des installations en Datacenters.