Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM4 50/125 DUPLEX SC-LC 1 METRE - 21321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 1 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450213213
Réf. Sonepar
03231021321
Réf. Fournisseur
21321
Marque
Uniformatic
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
1 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
douille de protection contre le ployage:
enfiché
Les Atouts de l'article:
Cette jarretière SC-LC Multimode OM4 de 1m vous permet d'assurer la liaison à haute vitesse entre les différents équipements de votre réseau. Sa gaine LSZH (sans halogène) est un gage de sécurité car elle assure un faible dégagement de fumée en cas d'incendie. Les férules en céramique (sans plastique) garantissent une solidité accrue et une durée dans le temps inégalée. Les fibres OM4 sont la dernière génération de jarretières. Leur fibre est plus cristalline ce qui permet une atténuation du signal plus faible par rapport aux autres catégories de jarretières multimodes ainsi que des transferts en 10 Gigabit. Toutes nos jarretières optiques OM4 répondent aux standards des installations en Datacenters.


