Uniformatic - JARRETIERE POUR BOX ORANGE-SFR-BOUYGUES SCAPC-SCAPC 10 METRES - 21653

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
longueur - 10 m
type de câble - simplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450216535
Réf. Sonepar
03231021653
Réf. Fournisseur
21653
Marque
Uniformatic
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
longueur:
10 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
monomode
couleur de gaine:
blanc
connexion version APC 1:
Oui
connexion version APC 2:
Oui
douille de protection contre le ployage:
enfiché
Les Atouts de l'article:
La jarretière optique SCAPC-SCAPC de 10 m permet le raccordement final de la fibre du PTO (Point de Terminaison Optique) jusqu'à la box de l'abonné. Jarretière à la norme G657A2. Les jarretières optiques sont équipées de deux connecteurs SC/APC - SC/APC de couleur verte. Ce type de jarretière est compatible avec les box des opérateurs Orange, SFR et Bouygues Telecom.



