fin de vie

Uniformatic - JARRETIERE POUR BOX ORANGE-SFR-BOUYGUES SCAPC-SCAPC 20 METRES - 21655

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 20 m

  • type de câble - simplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450216559

Réf. Sonepar

03231021655

Réf. Fournisseur

21655

Marque

Uniformatic

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

20 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

couleur de gaine:

blanc

connexion version APC 1:

Oui

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

enfiché

JARRETIERE POUR BOX ORANGE-SFR-BOUYGUES SCAPC-SCAPC 20 METRES

Les Atouts de l'article:

La jarretière optique SCAPC-SCAPC de 20m permet le raccordement final de la fibre du PTO (Point de Terminaison Optique) jusqu'à la box de l'abonné. Jarretière à la norme G657A2. Les jarretières optiques sont équipées de deux connecteurs SC/APC - SC/APC de couleur verte. Ce type de jarretière est compatible avec les box des opérateurs Orange, SFR et Bouygues Telecom.