Uniformatic - KIT COMPLET COFFRET RESEAU 10 POUCES 10U - 27208

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 220 mm

  • profondeur - 180 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - verre

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450272081

Réf. Sonepar

03231027208

Réf. Fournisseur

27208

Réf. Commerciale

Uniformatic

largeur:

220 mm

profondeur:

180 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

verre

indice de protection (IP):

IP30

nombre de portes:

1

dimension (modulaire):

254 mm (10 pouces)

capacité de charge max.:

20 kg

hauteur:

545 mm

modèle:

avec cadre pivotant

numéro RAL:

7035

avec mise à la terre:

Oui

KIT COMPLET COFFRET RESEAU 10 POUCES 10U

Les Atouts de l'article:

Ce kit complet coffret 10" est équipé des accessoires réseau indispensables à votre installation résidentielle. Il contient un coffret mural de hauteur 10U et profondeur 270 mm est livré avec deux rails en L pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air. Les ouvertures en position basse du coffret et celle du toit sont prédécoupées pour faciliter l'installation des ventilateurs et le passage des câbles. Les deux montants réglables sont en acier non peint pour des reprises de masses efficaces. Il est livré emballé et protégé par nos soins. Des contrôles de qualité rigoureux sont effectués au montage.