Uniformatic - KIT COMPLET COFFRET RESEAU 19 POUCES 9U - SWITCH FAST ETHERNET 10/100 - 27307


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec cadre pivotant
couleur - noir
largeur - 450 mm
hauteur - 515 mm
profondeur - 375 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450273071
Réf. Sonepar
03231027307
Réf. Fournisseur
27307
Réf. Commerciale
Uniformatic
modèle:
avec cadre pivotant
couleur:
noir
largeur:
450 mm
hauteur:
515 mm
profondeur:
375 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
60 kg
avec mise à la terre:
Oui
numéro RAL:
9005
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Ce kit complet de démarrage réseau nécessite aucun outil et permet d'être installé rapidement. Le coffret 19 pouces de hauteur 9U est prêt à l'emploi avec tous les composants nécessaires. Plus besoin d'acheter vos équipements séparément, n'oubliez plus rien, optez pour LA solution réseau complète et clé en main. Gagnez du temps de main d'œuvre sur chantier avec l'embase à repérage lumineux ELFI®, une exclusivité Uniformatic.