Uniformatic - LOT DE 12 PIGTAIL COULEUR SC/APC MONOMODE OS2 2 METRES - 25737

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
catégorie - OS1
type - pigtail câble
type de conducteur - fils compacts
longueur - 2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450257378
Réf. Sonepar
03231025737
Réf. Fournisseur
25737
Marque
Uniformatic
type de fibre:
monomode
catégorie:
OS1
type:
pigtail câble
type de conducteur:
fils compacts
longueur:
2 m
type de connecteur:
SC
finition APC:
Oui
LOT DE 12 PIGTAIL COULEUR SC/APC MONOMODE OS2 2 METRES
Les Atouts de l'article:
Ce lot de 12 pigtails SC/APC monomode OS2 de 2m de différentes couleurs permettent un repérage rapide. Le pigtail est un demi cordon simplex 900µ connecté d’un seul côté. Il vous permettra de raccorder des fibres par jonction.
Les Atouts de l'article:
Ce lot de 12 pigtails SC/APC monomode OS2 de 2m de différentes couleurs permettent un repérage rapide. Le pigtail est un demi cordon simplex 900µ connecté d’un seul côté. Il vous permettra de raccorder des fibres par jonction.


