Uniformatic - LOT DE 12 PIGTAIL COULEUR SC MONOMODE OS2 2 METRES - 25736

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
catégorie - OS2
type - pigtail câble
longueur - 2 m
type de connecteur - SC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450257361
Réf. Sonepar
03231025736
Réf. Fournisseur
25736
Marque
Uniformatic
type de fibre:
monomode
catégorie:
OS2
type:
pigtail câble
longueur:
2 m
type de connecteur:
SC
finition APC:
Non
LOT DE 12 PIGTAIL COULEUR SC MONOMODE OS2 2 METRES
Les Atouts de l'article:
Ce lot de 12 pigtails SC monomode OS2 de 2m de différentes couleurs permettent un repérage rapide. Le pigtail est un demi cordon simplex 900µ connecté d’un seul côté. Il vous permettra de raccorder des fibres par jonction.
Les Atouts de l'article:
Ce lot de 12 pigtails SC monomode OS2 de 2m de différentes couleurs permettent un repérage rapide. Le pigtail est un demi cordon simplex 900µ connecté d’un seul côté. Il vous permettra de raccorder des fibres par jonction.


