Uniformatic - LOT DE 12 PIGTAIL COULEUR SC MULTIMODE OM1 2 METRES - 25730

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - LOT DE 12 PIGTAIL COULEUR SC MULTIMODE OM1 2 METRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 62,5/125

  • catégorie - OM1

  • type - pigtail câble

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur - SC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450257309

Réf. Sonepar

03231025730

Réf. Fournisseur

25730

Réf. Commerciale

Uniformatic

type de fibre:

multimode 62,5/125

catégorie:

OM1

type:

pigtail câble

longueur:

2 m

type de connecteur:

SC

finition APC:

Non

LOT DE 12 PIGTAIL COULEUR SC MULTIMODE OM1 2 METRES