Uniformatic - LOT DE 12 PIGTAIL COULEUR SC MULTIMODE OM2 2 METRES - 25731


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM2
type - pigtail câble
longueur - 2 m
type de connecteur - SC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450257316
Réf. Sonepar
03231025731
Réf. Fournisseur
25731
Réf. Commerciale
Uniformatic
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM2
type:
pigtail câble
longueur:
2 m
type de connecteur:
SC
finition APC:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce lot de 12 pigtails SC multimode OM2 de 2m de différentes couleurs permettent un repérage rapide. Le pigtail est un demi cordon simplex 900µ connecté d’un seul côté. Il vous permettra de raccorder des fibres par jonction.