Uniformatic - LOT DE 12 PIGTAIL COULEUR ST MONOMODE OS2 2 METRES - 25746

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - LOT DE 12 PIGTAIL COULEUR ST MONOMODE OS2 2 METRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • catégorie - OS2

  • type - pigtail câble

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur - ST

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450257460

Réf. Sonepar

03231025746

Réf. Fournisseur

25746

Marque

Uniformatic

type de fibre:

monomode

catégorie:

OS2

type:

pigtail câble

longueur:

2 m

type de connecteur:

ST

finition APC:

Non

LOT DE 12 PIGTAIL COULEUR ST MONOMODE OS2 2 METRES

Les Atouts de l'article:

Ce lot de 12 pigtails ST monomode OS2 de 2m de différentes couleurs permettent un repérage rapide. Le pigtail est un demi cordon simplex 900µ connecté d’un seul côté. Il vous permettra de raccorder des fibres par jonction.