Uniformatic - LOT DE 12 PIGTAIL COULEUR ST MULTIMODE OM2 2 METRES - 25741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM2
type - pigtail câble
longueur - 2 m
type de connecteur - ST
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450257415
Réf. Sonepar
03231025741
Réf. Fournisseur
25741
Marque
Uniformatic
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM2
type:
pigtail câble
longueur:
2 m
type de connecteur:
ST
finition APC:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce lot de 12 pigtails ST multimode OM2 de 2m de différentes couleurs permettent un repérage rapide. Le pigtail est un demi cordon simplex 900µ connecté d’un seul côté. Il vous permettra de raccorder des fibres par jonction.


