Uniformatic - LOT DE 12 PIGTAIL COULEUR ST MULTIMODE OM3 2 METRES - 25742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type - pigtail câble
longueur - 2 m
type de connecteur - ST
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450257422
Réf. Sonepar
03231025742
Réf. Fournisseur
25742
Marque
Uniformatic
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
type:
pigtail câble
longueur:
2 m
type de connecteur:
ST
finition APC:
Non
LOT DE 12 PIGTAIL COULEUR ST MULTIMODE OM3 2 METRES
Les Atouts de l'article:
Ce lot de 12 pigtails ST multimode OM3 de 2m de différentes couleurs permettent un repérage rapide. Le pigtail est un demi cordon simplex 900µ connecté d’un seul côté. Il vous permettra de raccorder des fibres par jonction.
Les Atouts de l'article:
Ce lot de 12 pigtails ST multimode OM3 de 2m de différentes couleurs permettent un repérage rapide. Le pigtail est un demi cordon simplex 900µ connecté d’un seul côté. Il vous permettra de raccorder des fibres par jonction.


