Uniformatic - MANCHON RJ45 A BOSSE GRIS SACHET DE 50 - 25940


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
connecteur - types RJ
couleur - gris
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450259402
Réf. Sonepar
03231025940
Réf. Fournisseur
25940
Réf. Commerciale
Uniformatic
connecteur:
types RJ
couleur:
gris
matériau:
plastique
MANCHON RJ45 A BOSSE GRIS SACHET DE 50
Les Atouts de l'article:
Ce sachet de 50 manchons gris à bosse assure une protection du connecteur RJ45 blindé ou non-blindé. En effet, il permet de protéger la languette en plastique du plug RJ45 ce qui évite les déconnexions accidentelles. Ces manchons sont à utiliser avec des connecteurs RJ45 uniquement. Ce type de manchon est déconseillé pour les câbles à haute densité et lorsque les cordons sont fortement sollicités. Pour un maintien optimal de vos connecteurs nous vous conseillons les manchons surmoulés ou surmoulés à languettes. Ils permettent non-seulement un excellent maintien du câble dans le connecteur mais également une protection de la languette.
Les Atouts de l'article:
Ce sachet de 50 manchons gris à bosse assure une protection du connecteur RJ45 blindé ou non-blindé. En effet, il permet de protéger la languette en plastique du plug RJ45 ce qui évite les déconnexions accidentelles. Ces manchons sont à utiliser avec des connecteurs RJ45 uniquement. Ce type de manchon est déconseillé pour les câbles à haute densité et lorsque les cordons sont fortement sollicités. Pour un maintien optimal de vos connecteurs nous vous conseillons les manchons surmoulés ou surmoulés à languettes. Ils permettent non-seulement un excellent maintien du câble dans le connecteur mais également une protection de la languette.