Uniformatic - MANCHON RJ45 A BOSSE ROUGE SACHET DE 50 - 25944

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - MANCHON RJ45 A BOSSE ROUGE SACHET DE 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • connecteur - types RJ

  • couleur - rouge

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450259440

Réf. Sonepar

03231025944

Réf. Fournisseur

25944

Réf. Commerciale

Uniformatic

connecteur:

types RJ

couleur:

rouge

matériau:

plastique

MANCHON RJ45 A BOSSE ROUGE SACHET DE 50

Les Atouts de l'article:

Ce sachet de 50 manchons rouge à bosse assure une protection du connecteur RJ45 blindé ou non-blindé. En effet, il permet de protéger la languette en plastique du plug RJ45 ce qui évite les déconnexions accidentelles. Ces manchons sont à utiliser avec des connecteurs RJ45 uniquement. Ce type de manchon est déconseillé pour les câbles à haute densité et lorsque les cordons sont fortement sollicités. Pour un maintien optimal de vos connecteurs nous vous conseillons les manchons surmoulés ou surmoulés à languettes. Ils permettent non-seulement un excellent maintien du câble dans le connecteur mais également une protection de la languette.