Uniformatic - MANCHON RJ45 SURMOULE A LANGUETTE JAUNE SACHET DE 50 - 25993


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450259938
Réf. Sonepar
03231025993
Réf. Fournisseur
25993
Réf. Commerciale
Uniformatic
MANCHON RJ45 SURMOULE A LANGUETTE JAUNE SACHET DE 50
Les Atouts de l'article:
Condtitionnés par 50, ces manchons RJ45 jaune surmoulés à languette gris permettent un excellent maintien du câble dans votre connecteur RJ45 blindé ou non blindé et facilite le retrait du connecteur. Ces manchons évitent le jeu entre le connecteur et le câble après de nombreuses utilisations, garantissant ainsi une connexion fiable et sans court-circuit. Ces manchons sont à utiliser avec des connecteurs RJ45 uniquement. Il est préférable d'utiliser des manchons de différentes couleurs à l'installation, cela permet de repérers les connecteurs de mêmes fonctions plus rapidement lors de la maintenance.
Les Atouts de l'article:
Condtitionnés par 50, ces manchons RJ45 jaune surmoulés à languette gris permettent un excellent maintien du câble dans votre connecteur RJ45 blindé ou non blindé et facilite le retrait du connecteur. Ces manchons évitent le jeu entre le connecteur et le câble après de nombreuses utilisations, garantissant ainsi une connexion fiable et sans court-circuit. Ces manchons sont à utiliser avec des connecteurs RJ45 uniquement. Il est préférable d'utiliser des manchons de différentes couleurs à l'installation, cela permet de repérers les connecteurs de mêmes fonctions plus rapidement lors de la maintenance.