Uniformatic - OBTURATEUR 10 POUCES 1U GRIS - 27206

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - OBTURATEUR 10 POUCES 1U GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 254 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450272067

Réf. Sonepar

03231027206

Réf. Fournisseur

27206

Marque

Uniformatic

matériau:

acier

largeur:

254 mm

couleur:

gris

OBTURATEUR 10 POUCES 1U GRIS

Les Atouts de l'article:

Idéal pour assurer un confort visuel dans l'organisation de votre coffret 10''. Cet obturateur 1U permet de cacher les cordons et autres câbles connectés dans le fond de votre coffret.