Uniformatic - OUTIL INSERTION MODULE RCP POUYET - 28072


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise BNC - Non
adapté à une prise de compression F - Non
avec cliquet de sécurité - Non
avec dispositif de coupe - Non
avec fonction de dénudage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450280727
Réf. Sonepar
03231028072
Réf. Fournisseur
28072
Réf. Commerciale
Uniformatic
adapté à une prise BNC:
Non
adapté à une prise de compression F:
Non
avec cliquet de sécurité:
Non
avec dispositif de coupe:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
adapté à une prise D-Sub:
Non
adapté à une prise F:
Oui
adapté à LSA-Plus:
Non
adapté à une prise RJ:
Oui
adapté à une prise SC:
Oui
adapté à une prise SMA:
Non
adapté à une prise LC:
Oui
adapté à une prise MT-RJ:
Oui
Les Atouts de l'article:
Cet outil d'insertion Pouyet permet d'insérer les fils de votre câble dans les connecteurs auto-dénudants.