Uniformatic - PACK DE 2 POINTS D'ACCES WIFI DECO X50 WIFI MESH 2,4 GBPS + 2 RJ45 GIGABIT - 64023

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - PACK DE 2 POINTS D'ACCES WIFI DECO X50 WIFI MESH 2,4 GBPS + 2 RJ45 GIGABIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450640231

Réf. Sonepar

03231064023

Réf. Fournisseur

64023

Réf. Commerciale

Uniformatic

PACK DE 2 POINTS D'ACCES WIFI DECO X50 WIFI MESH 2,4 GBPS + 2 RJ45 GIGABIT

Les Atouts de l'article:

Ce système WIFI 6 mesh TP-Link Deco X50 gigabit comporte 2 bornes et vous permet d’étendre le wifi de votre box grâce à un réseau homogène et dynamique d’une très grande fiabilité. Le système WIFI 6 Deco X50 offre des débits allant jusqu’à 2402 Mbps (5GHz) et fonctionne avec l’ensemble des box disponibles sur le marché peu importe votre opérateur. Le système permet de gérer jusqu’à 150 appareils connectés simultanément. Pour profiter au maximum des performances du Deco X50, il est nécessaire que vos appareils soient compatibles avec la norme WIFI 6. Le pack de 2 bornes Deco X50 vous offre une couverture WIFI maximale jusqu’à 400 m² en champ libre (varie selon la configuration du bâtiment). Une borne seule couvre 200 m², avec possibilité d'ajouter davantage de bornes. Le WIFI Mesh (ou maillé) vous permet de diffuser un réseau sans fil couvrant de façon uniforme l’ensemble d’un bâtiment. Il repose sur la mise en place de plusieurs bornes fonctionnant en synergie pour offrir un réseau unique et stable.