Uniformatic - PACK DE 2 POINTS D'ACCES WIFI DECO X60 WIFI MESH 3 GBPS + 2 RJ45 GIGABIT - 64025

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - PACK DE 2 POINTS D'ACCES WIFI DECO X60 WIFI MESH 3 GBPS + 2 RJ45 GIGABIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450640255

Réf. Sonepar

03231064025

Réf. Fournisseur

64025

Marque

Uniformatic

PACK DE 2 POINTS D'ACCES WIFI DECO X60 WIFI MESH 3 GBPS + 2 RJ45 GIGABIT

Les Atouts de l'article:

Ce système WIFI 6 mesh TP-Link Deco X60 gigabit comporte 2 bornes et vous permet d’étendre le wifi de votre box grâce à un réseau homogène et dynamique d’une très grande fiabilité. Le système WIFI 6 Deco X60 offre des débits allant jusqu’à 2402 Mbps (5 GHz) et fonctionne avec l’ensemble des box disponibles sur le marché peu importe votre opérateur. Le système permet de gérer jusqu’à 150 appareils connectés simultanément. Pour profiter au maximum des performances du Deco X60, il est nécessaire que vos appareils soient compatibles avec la norme WIFI 6. Le pack de 2 bornes Deco X60 vous offre une couverture WIFI maximale jusqu’à 450 m² en champ libre (varie selon la configuration du bâtiment). Vous pouvez aisément ajouter d’autres bornes à votre réseau pour étendre sa capacité. Le WIFI Mesh (ou maillé) vous permet de diffuser un réseau sans fil couvrant de façon uniforme l’ensemble d’un bâtiment. Il repose sur la mise en place de plusieurs bornes fonctionnant en synergie pour offrir un réseau unique et stable.