Uniformatic - PACK ESSENTIEL WIFI UNIFORMATIC-TP LINK - 64000

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 867 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz

  • protocole radio - IEEE 802.11 b/g/n

  • Ethernet - Oui

  • power over Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450640002

Réf. Sonepar

03231064000

Réf. Fournisseur

64000

Marque

Uniformatic

taux de transmission max.:

867 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz et 5 GHz

protocole radio:

IEEE 802.11 b/g/n

Ethernet:

Oui

power over Ethernet:

Oui

couleur:

blanc

encastré:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

fixation sur mât:

Non

montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

PACK ESSENTIEL WIFI UNIFORMATIC-TP LINK

Les Atouts de l'article:

Le pack essentiel WiFi professionnel est la solution idéale pour déployer un accès réseau wifi dans les bars, cafés, restaurants, gîtes, hôtels, campings, professions libérales, petits commerces etc. Les points d'accès sont dotés d'un débit wifi haut débit (450 + 867 Mbps) pour assurer une couverture rapide et fiable 24h/24. Ils sont équipés de la fonction PoE pour être à la fois alimentés ET connectés au réseau via un seul cordon RJ45. Le contrôleur wifi est équipée d'un logiciel d'administration permettant une gestion centralisée de toutes vos bornes. Le logiciel d’administration centralisée vous permet de gérer à distance et facilement une centaine de points d'accès à distance. Il vous sera donc facile de contrôler et cartographier l'ensemble des points d'accès sur votre réseau Bénéficiez de 3 mois de licence OFFERTS au portail captif pour l'authentification et l'enregistrement des logs de connexions (conformité à la loi de 2006)