Uniformatic - PANNEAU DE BRASSAGE 10 POUCES 12 PORTS RJ45 CAT6 FTP EQUIPE - 27227

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 12

  • catégorie - 6

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - blanc

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450272272

Réf. Sonepar

03231027227

Réf. Fournisseur

27227

Marque

Uniformatic

nombre de jacks/coupleurs:

12

catégorie:

6

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

blanc

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

LSA

mode de pose:

encastrement 254 mm (10 pouces)

hauteur:

44.45 mm

largeur:

254 mm

PANNEAU DE BRASSAGE 10 POUCES 12 PORTS RJ45 CAT6 FTP EQUIPE

Les Atouts de l'article:

Ce panneau de brassage 12 ports CAT6 FTP s'intègre parfaitement à vos coffrets 10". Il est équipé de 12 ports RJ45 CAT6 FTP. Livré avec reprise de masse et serres câble.