Uniformatic - PANNEAU DE BRASSAGE NU 1U 16 PORTS FTP KEYSTONE NOIR - 27263

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (TIA)

  • blindé - Oui

  • couleur - noir

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450272630

Réf. Sonepar

03231027263

Réf. Fournisseur

27263

Marque

Uniformatic

catégorie:

6A (TIA)

blindé:

Oui

couleur:

noir

type de connecteur:

RJ45 8(8)

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

44.45 mm

PANNEAU DE BRASSAGE NU 1U 16 PORTS FTP KEYSTONE NOIR

Les Atouts de l'article:

Ce panneau de brassage nu dispose de 16 ports FTP. De hauteur 1U, il est compatible avec toutes les embases Keystone RJ45. Le support de câbles arrière avec système de serre câbles est intégré et vous permet d'organiser la sortie de vos cordons. La reprise de masse est également inclus.