Uniformatic - PANNEAU DE BRASSAGE TELEPHONIQUE 1U 50 PORTS CAT 3 NOIR - 27243

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - PANNEAU DE BRASSAGE TELEPHONIQUE 1U 50 PORTS CAT 3 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - téléphone

  • type de raccordement avant - RJ45 8(4)

  • nombre de connecteurs avant - 50

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450272432

Réf. Sonepar

03231027243

Réf. Fournisseur

27243

Marque

Uniformatic

application:

téléphone

type de raccordement avant:

RJ45 8(4)

nombre de connecteurs avant:

50

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

nombre de connecteurs arrière:

50

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

PANNEAU DE BRASSAGE TELEPHONIQUE 1U 50 PORTS CAT 3 NOIR

Les Atouts de l'article:

Ce panneau de brassage téléphonique CAT3 dispose de 50 ports. De hauteur 1U, il s'intègre parfaitement dans vos baies et coffrets 19". Il est livré avec reprises de masse et serres câbles. Ce panneau de brassage est fabriqué dans un métal robuste et possède un support de câbles arrière amovible. Il s'utilise avec un outil à puncher du type Krone.