Uniformatic - PANNEAU DE BRASSAGE TELEPHONIQUE 1U 56 PORTS CAT 3 NOIR - 27246

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 3

  • couleur - noir

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • hauteur - 44.45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450272463

Réf. Sonepar

03231027246

Réf. Fournisseur

27246

Marque

Uniformatic

catégorie:

3

couleur:

noir

type de connecteur:

RJ45 8(8)

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

44.45 mm

PANNEAU DE BRASSAGE TELEPHONIQUE 1U 56 PORTS CAT 3 NOIR

Les Atouts de l'article:

Ce panneau de brassage téléphonique CAT3 dispose de 56 ports universels. De hauteur 1U, il s'intègre parfaitement dans vos baies et coffrets 19". Il est livré avec reprises de masse et serres câbles. Ce panneau de brassage est fabriqué dans un métal robuste et possède un support de câbles arrière amovible. Il s'utilise avec un outil à puncher du type Krone.