Uniformatic - PASSE CABLE ANNEAU 40x50mm 1U GRIS PLASTIQUE - 27126


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450271268
Réf. Sonepar
03231027126
Réf. Fournisseur
27126
Réf. Commerciale
Uniformatic
PASSE CABLE ANNEAU 40x50mm 1U GRIS PLASTIQUE
Les Atouts de l'article:
Ce passe câbles gris est équipé de 5 crochets pour le passage de vos cordons ce qui vous permet de réduire visuellement la densité de cordons au sein de votre coffret ou de votre baie 19''. Pour plus de personnalisation, les crochets de chaque extrémité du passe câbles peuvent être positionnés par angle de 90°. (position verticale ou horizontale selon votre besoin). Cet accessoire vous assure un câblage structuré et bien rangé pour faciliter la maintenance de votre infrastructure. Ce passe câbles anneaux contribue à la ventilation de votre coffret en couvrant 1U d'espace inutilisé.
Les Atouts de l'article:
Ce passe câbles gris est équipé de 5 crochets pour le passage de vos cordons ce qui vous permet de réduire visuellement la densité de cordons au sein de votre coffret ou de votre baie 19''. Pour plus de personnalisation, les crochets de chaque extrémité du passe câbles peuvent être positionnés par angle de 90°. (position verticale ou horizontale selon votre besoin). Cet accessoire vous assure un câblage structuré et bien rangé pour faciliter la maintenance de votre infrastructure. Ce passe câbles anneaux contribue à la ventilation de votre coffret en couvrant 1U d'espace inutilisé.