Uniformatic - PASSE CABLE ANNEAU + BALAIS DECAISSE 1U NOIR - 27132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - passage de câbles
matériau - métal
hauteur - 44.45 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450271329
Réf. Sonepar
03231027132
Réf. Fournisseur
27132
Marque
Uniformatic
modèle:
passage de câbles
matériau:
métal
hauteur:
44.45 mm
couleur:
noir
PASSE CABLE ANNEAU + BALAIS DECAISSE 1U NOIR
Les Atouts de l'article:
Ce bandeau rackable assure à la fois la fonction de passe câbles et de passe balais. Il permet de rassembler vos câbles et ainsi favoriser une bonne organisation de votre infrastructure réseau. Ce passe câbles est équipé de 4 crochets pour le passage de vos cordons ce qui vous permet de réduire visuellement la densité de cordons au sein de votre coffret ou de votre baie 19''. Ce passe câbles anneaux contribue à la ventilation de votre coffret en couvrant 1U d'espace inutilisé.Décaissé, (en retrait) ce passe balais est idéal pour les câblages de haute densité.
Les Atouts de l'article:
Ce bandeau rackable assure à la fois la fonction de passe câbles et de passe balais. Il permet de rassembler vos câbles et ainsi favoriser une bonne organisation de votre infrastructure réseau. Ce passe câbles est équipé de 4 crochets pour le passage de vos cordons ce qui vous permet de réduire visuellement la densité de cordons au sein de votre coffret ou de votre baie 19''. Ce passe câbles anneaux contribue à la ventilation de votre coffret en couvrant 1U d'espace inutilisé.Décaissé, (en retrait) ce passe balais est idéal pour les câblages de haute densité.