Uniformatic - PASSE CABLE BALAIS 1U NOIR - 27125


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - passage de câbles
matériau - métal
hauteur - 44.45 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450271251
Réf. Sonepar
03231027125
Réf. Fournisseur
27125
Réf. Commerciale
Uniformatic
modèle:
passage de câbles
matériau:
métal
hauteur:
44.45 mm
couleur:
noir
PASSE CABLE BALAIS 1U NOIR
Les Atouts de l'article:
Ce passe balais 1U donne à votre brassage, un aspect propre et bien rangé. Il permet de séparer et d'organiser les cordons à travers une bande de brosses en nylon. Il permet aussi de cacher les câbles connectés dans le fond de votre coffret. Idéal pour assurer un confort visuel dans l'organisation de votre baie ou de votre coffret 19''.
Les Atouts de l'article:
Ce passe balais 1U donne à votre brassage, un aspect propre et bien rangé. Il permet de séparer et d'organiser les cordons à travers une bande de brosses en nylon. Il permet aussi de cacher les câbles connectés dans le fond de votre coffret. Idéal pour assurer un confort visuel dans l'organisation de votre baie ou de votre coffret 19''.