Uniformatic - PASSE CABLES BALAI INTELLIGENT 1U NOIR - 27124


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - passage de câbles
matériau - métal
largeur - 486 mm
hauteur - 50 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450271244
Réf. Sonepar
03231027124
Réf. Fournisseur
27124
Réf. Commerciale
Uniformatic
modèle:
passage de câbles
matériau:
métal
largeur:
486 mm
hauteur:
50 mm
couleur:
noir
PASSE CABLES BALAI INTELLIGENT 1U NOIR
Les Atouts de l'article:
Ce passe câble balais intelligent 1U pour baie ou coffret 19 pouces assure une gestion optimale de vos câbles et un aspect organisé de vos brassages. En effet, au delà de son côté esthétique il vous permet de ranger vos câbles lorsque votre baie possèdent une haute densité de câbles ou d'équipements interconnectés. Il est doté d'un seul renfort pour être facilement amovible au sein de votre baie sans avoir à déconnecter les cordons de vos panneaux de brassage ou de vos équipements actifs.
Les Atouts de l'article:
Ce passe câble balais intelligent 1U pour baie ou coffret 19 pouces assure une gestion optimale de vos câbles et un aspect organisé de vos brassages. En effet, au delà de son côté esthétique il vous permet de ranger vos câbles lorsque votre baie possèdent une haute densité de câbles ou d'équipements interconnectés. Il est doté d'un seul renfort pour être facilement amovible au sein de votre baie sans avoir à déconnecter les cordons de vos panneaux de brassage ou de vos équipements actifs.