Uniformatic - PIGTAIL LC MULTIMODE OM3 2 METRES - 25710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type - pigtail câble
longueur - 2 m
type de connecteur - LC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450257101
Réf. Sonepar
03231025710
Réf. Fournisseur
25710
Marque
Uniformatic
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
type:
pigtail câble
longueur:
2 m
type de connecteur:
LC
finition APC:
Non
couleur:
bleu
PIGTAIL LC MULTIMODE OM3 2 METRES
Les Atouts de l'article:
Ce pigtail LC multimode OM3 s'applique sur une distance jusqu'à 1000m en gigabit. Il s'adapte très bien dans un réseau haut débits et datacenter. Il se connecte sur les ports mini G-bic que l'on trouve sur les switches et les transceivers. Le pigtail est un demi cordon simplex 900µ connecté d’un seul côté. Il vous permettra de raccorder des fibres par jonction. Enfin, sa gaine LSZH réduit de manière très importante la quantité de fumée et de gaz toxique émis lors de la combustion d'un câble ou d'un cordon RJ45.
Les Atouts de l'article:
Ce pigtail LC multimode OM3 s'applique sur une distance jusqu'à 1000m en gigabit. Il s'adapte très bien dans un réseau haut débits et datacenter. Il se connecte sur les ports mini G-bic que l'on trouve sur les switches et les transceivers. Le pigtail est un demi cordon simplex 900µ connecté d’un seul côté. Il vous permettra de raccorder des fibres par jonction. Enfin, sa gaine LSZH réduit de manière très importante la quantité de fumée et de gaz toxique émis lors de la combustion d'un câble ou d'un cordon RJ45.


