Uniformatic - PIGTAIL SC MULTIMODE OM2 2 METRES - 25701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM2
type - pigtail câble
longueur - 2 m
type de connecteur - SC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450257019
Réf. Sonepar
03231025701
Réf. Fournisseur
25701
Marque
Uniformatic
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM2
type:
pigtail câble
longueur:
2 m
type de connecteur:
SC
finition APC:
Non
couleur:
orange
PIGTAIL SC MULTIMODE OM2 2 METRES


