Uniformatic - PIGTAIL SC MULTIMODE OM3 2 METRES - 25702


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type - pigtail câble
longueur - 2 m
type de connecteur - SC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450257026
Réf. Sonepar
03231025702
Réf. Fournisseur
25702
Réf. Commerciale
Uniformatic
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
type:
pigtail câble
longueur:
2 m
type de connecteur:
SC
finition APC:
Non
couleur:
bleu
PIGTAIL SC MULTIMODE OM3 2 METRES
Les Atouts de l'article:
Ce pigtail SC multimode OM3 de 2m s'applique sur une distance jusqu'à 1000m en gigabit. Il s'adapte très bien dans un réseau haut débits et datacenter. Il est équipé de connecteur standard pour obtenir une performance optique optimale. Le pigtail est un demi cordon simplex 900µ connecté d’un seul côté. Il vous permettra de raccorder des fibres par jonction. Enfin, sa gaine LSZH réduit de manière très importante la quantité de fumée et de gaz toxique émis lors de la combustion d'un câble ou d'un cordon RJ45.
Les Atouts de l'article:
Ce pigtail SC multimode OM3 de 2m s'applique sur une distance jusqu'à 1000m en gigabit. Il s'adapte très bien dans un réseau haut débits et datacenter. Il est équipé de connecteur standard pour obtenir une performance optique optimale. Le pigtail est un demi cordon simplex 900µ connecté d’un seul côté. Il vous permettra de raccorder des fibres par jonction. Enfin, sa gaine LSZH réduit de manière très importante la quantité de fumée et de gaz toxique émis lors de la combustion d'un câble ou d'un cordon RJ45.