Uniformatic - PIGTAIL SC MULTIMODE OM4 2 METRES - 25703

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - PIGTAIL SC MULTIMODE OM4 2 METRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type - pigtail câble

  • type de conducteur - fils compacts

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450257033

Réf. Sonepar

03231025703

Réf. Fournisseur

25703

Marque

Uniformatic

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type:

pigtail câble

type de conducteur:

fils compacts

longueur:

2 m

type de connecteur:

SC

finition APC:

Non

couleur:

bleu

PIGTAIL SC MULTIMODE OM4 2 METRES

Les Atouts de l'article:

Ce pigtail SC multimode OM4 de 2m s'applique sur une distance jusqu'à 1100m en gigabit. Il s'adapte très bien dans un réseau haut débits et datacenter. Il est équipé de connecteur standard pour obtenir une performance optique optimale. Le pigtail est un demi cordon simplex 900µ connecté d’un seul côté. Il vous permettra de raccorder des fibres par jonction. Enfin, sa gaine LSZH réduit de manière très importante la quantité de fumée et de gaz toxique émis lors de la combustion d'un câble ou d'un cordon RJ45.