Uniformatic - PIGTAIL ST MULTIMODE OM2 2 METRES - 25717

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - PIGTAIL ST MULTIMODE OM2 2 METRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • type - pigtail câble

  • type de conducteur - fils compacts

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450257170

Réf. Sonepar

03231025717

Réf. Fournisseur

25717

Réf. Commerciale

Uniformatic

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

type:

pigtail câble

type de conducteur:

fils compacts

longueur:

2 m

type de connecteur:

ST

finition APC:

Non

couleur:

bleu

PIGTAIL ST MULTIMODE OM2 2 METRES