Uniformatic - PIGTAIL ST MULTIMODE OM3 2 METRES - 25718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type - pigtail câble
type de conducteur - fils compacts
longueur - 2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450257187
Réf. Sonepar
03231025718
Réf. Fournisseur
25718
Marque
Uniformatic
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
type:
pigtail câble
type de conducteur:
fils compacts
longueur:
2 m
type de connecteur:
ST
finition APC:
Non
couleur:
bleu
PIGTAIL ST MULTIMODE OM3 2 METRES
Les Atouts de l'article:
Ce pigtail ST multimode OM3 s'applique sur une distance jusqu'à 1000m en gigabit. Il s'adapte très bien dans un réseau haut débits et datacenter. Idéal pour une manipulation répétitive sur les tiroirs et racks. Le pigtail est un demi cordon simplex 900µ connecté d’un seul côté. Il vous permettra de raccorder des fibres par jonction. Enfin, sa gaine LSZH réduit de manière très importante la quantité de fumée et de gaz toxique émis lors de la combustion d'un câble ou d'un cordon RJ45.
Les Atouts de l'article:
Ce pigtail ST multimode OM3 s'applique sur une distance jusqu'à 1000m en gigabit. Il s'adapte très bien dans un réseau haut débits et datacenter. Idéal pour une manipulation répétitive sur les tiroirs et racks. Le pigtail est un demi cordon simplex 900µ connecté d’un seul côté. Il vous permettra de raccorder des fibres par jonction. Enfin, sa gaine LSZH réduit de manière très importante la quantité de fumée et de gaz toxique émis lors de la combustion d'un câble ou d'un cordon RJ45.


