Uniformatic - PLASTRON SIMPLE 45x22,5 POUR ENJOLIVEUR - 25904


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - plaque de montage
couleur - blanc
entrée de l'arrière - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450259044
Réf. Sonepar
03231025904
Réf. Fournisseur
25904
Réf. Commerciale
Uniformatic
forme:
rectangulaire
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
plaque de montage
couleur:
blanc
entrée de l'arrière:
Oui
longueur:
22.5 mm
largeur:
45 mm
connectable:
Oui
nombre d'entrées:
2
type de traversée de boîtier:
membrane à niveaux à découper
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
finition du couvercle:
couvercle de montage
fixation du couvercle:
vissé
Les Atouts de l'article:
Plastron pour composition d'un boîtier mural. Il s'agit d'un plastron simple qui permet la composition d'un boîtier mural 45x22.5 mm.