Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Uniformatic - PLASTRON VGA 45x45 FEMELLE AVEC CORDON MÂLE 15 METRES - 43153

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - PLASTRON VGA 45x45 FEMELLE AVEC CORDON MÂLE 15 METRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - D-Sub 15 pôles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme seul

  • avec protection contre la poussière - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450431532

Réf. Sonepar

03231043153

Réf. Fournisseur

43153

Marque

Uniformatic

utilisation:

D-Sub 15 pôles

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme seul

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Oui

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

PLASTRON VGA 45x45 FEMELLE AVEC CORDON MÂLE 15 METRES

Les Atouts de l'article:

Ce plastron VGA 45x45 femelle avec cordon mâle de 15m vous permet d’améliorer votre installation en rangeant vos prises dans des colonnes, goulottes, etc. Grâce à ce plastron vous pourrez encastrer vos prises à l’intérieur de goulotte avec une rallonge femelle de 15m pour brancher votre équipement. Cet accessoire permet de donner un aspect rangé et organisé de vos prises et câbles.La technologie VGA vous permet de recevoir la vidéo sur votre écran.