Uniformatic - PLASTRON VGA 45x45 FEMELLE AVEC CORDON MÂLE 20 METRES - 43154


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - D-Sub 15 pôles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
composition - mécanisme seul
avec protection contre la poussière - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450431549
Réf. Sonepar
03231043154
Réf. Fournisseur
43154
Réf. Commerciale
Uniformatic
utilisation:
D-Sub 15 pôles
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme seul
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Oui
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
Les Atouts de l'article:
Ce plastron VGA 45x45 femelle avec cordon mâle de 20m vous permet d’améliorer votre installation en rangeant vos prises dans des colonnes, goulottes, etc. Grâce à ce plastron vous pourrez encastrer vos prises à l’intérieur de goulotte avec une rallonge femelle de 20m pour brancher votre équipement. Cet accessoire permet de donner un aspect rangé et organisé de vos prises et câbles.La technologie VGA vous permet de recevoir la vidéo sur votre écran.