Uniformatic - PLASTRON VGA 45x45 FEMELLE AVEC CORDON MÂLE 5 METRES - 43151

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - PLASTRON VGA 45x45 FEMELLE AVEC CORDON MÂLE 5 METRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - D-Sub 15 pôles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme seul

  • avec protection contre la poussière - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450431518

Réf. Sonepar

03231043151

Réf. Fournisseur

43151

Réf. Commerciale

Uniformatic

utilisation:

D-Sub 15 pôles

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme seul

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Oui

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

PLASTRON VGA 45x45 FEMELLE AVEC CORDON MÂLE 5 METRES

Les Atouts de l'article:

Ce plastron VGA 45x45 femelle avec cordon mâle de 5m vous permet d’améliorer votre installation en rangeant vos prises dans des colonnes, goulottes, etc. Grâce à ce plastron vous pourrez encastrer vos prises à l’intérieur de goulotte avec une rallonge femelle de 5m pour brancher votre équipement. Cet accessoire permet de donner un aspect rangé et organisé de vos prises et câbles.La technologie VGA vous permet de recevoir la vidéo sur votre écran.