Uniformatic - PLATEAU COULISSANT 4 POINTS D'ANCRAGE AJOURE 1U P550 NOIR - 27051


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette d'étagère
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 482.6 mm
hauteur - 44.45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450270513
Réf. Sonepar
03231027051
Réf. Fournisseur
27051
Réf. Commerciale
Uniformatic
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
482.6 mm
hauteur:
44.45 mm
profondeur:
550 mm
capacité de charge max.:
25 kg
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Ce plateau coulissant de 1U permet de ramener à votre portée votre équipement pour un accès simplifié. Les 4 points d'ancrage permettent une grande stabilité pour accepter des charges plus importantes. La charge maximale est de 25kg. De profondeur 550 mm, ce plateau s'intègre parfaitement dans votre baie ou coffret P800mm.