Uniformatic - PLATEAU FIXE 4 POINTS ANCRAGE 1U P350 POUR BAIE P600 - 27045

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 44.45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450270452

Réf. Sonepar

03231027045

Réf. Fournisseur

27045

Réf. Commerciale

Uniformatic

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

482.6 mm

hauteur:

44.45 mm

profondeur:

350 mm

capacité de charge max.:

30 kg

couleur:

noir

PLATEAU FIXE 4 POINTS ANCRAGE 1U P350 POUR BAIE P600

Les Atouts de l'article:

Ce plateau fixe 1U est idéal pour le stockage de matériel sur une grande profondeur. Fixation sur montants avants et arrières. Les 4 points d'ancrage permettent une grande stabilité pour accepter des charges plus importantes. La charge maximale est de 30 kg. De profondeur 350 mm, ce plateau s'intègre parfaitement dans votre baie P600mm.