Uniformatic - POINT D'ACCES WIFI EXTERIEUR IP55 POE 2.4+5 GHz 450+867 MBPS - 64143

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - POINT D'ACCES WIFI EXTERIEUR IP55 POE 2.4+5 GHz 450+867 MBPS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450641436

Réf. Sonepar

03231007567

Réf. Fournisseur

64143

Marque

Uniformatic

bande de fréquences:

2,4 GHz et 5 GHz

indice de protection (IP):

IP55

POINT D'ACCES WIFI EXTERIEUR IP55 POE 2.4+5 GHz 450+867 MBPS

Les Atouts de l'article:

Ce point d'accès assure une connexion wifi aux postes itinérants ou aux équipements mobiles en extérieur. Il permet également d'effectuer un pont wifi afin de relier les réseaux de 2 bâtiments. Il assure une couverture wifi dans toutes les directions d'une zone occupée par de nombreux utilisateurs. C'est le produit idéal lorsque les utilisateurs sont mobiles autour de la borne.