Uniformatic - POINT D'ACCES WIFI INTERIEUR POE 2.4+5GHz 450+1300 MBPS EAP245 - 64004

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - appareil de table (à poser)

  • bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz

  • protocole radio - IEEE 802.11 a/c

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450640040

Réf. Sonepar

03231409666

Réf. Fournisseur

64004

Marque

Uniformatic

mode de pose:

appareil de table (à poser)

bande de fréquences:

2,4 GHz et 5 GHz

protocole radio:

IEEE 802.11 a/c

POINT D'ACCES WIFI INTERIEUR POE 2.4+5GHz 450+1300 MBPS EAP245

Les Atouts de l'article:

Ce point d'accès wifi intérieur PoE 2.4+5Ghz 450+1300mbps vous permet de fournir une couverture réseau intérieur sans fil aux postes itinérants. Il assure une couverture WiFi dans toutes les directions d'une zone occupée par de nombreux utilisateurs. Il est idéal lorsque les utilisateurs sont mobiles autour de la borne. Dotée d'un débit WiFi de 450 et 1300 Mbps, cette borne offre une très grande bande passante aux utilisateurs connectés au réseau. Avec son design compact et épuré, ce point d’accès peut être facilement installé au plafond, au mur ou sur un bureau. Le logiciel d’administration centralisée vous permet de gérer à distance et facilement une centaine de points d’accès. Il vous sera donc facile de contrôler et cartographier l’ensemble des points d’accès sur votre réseau.