Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Uniformatic - POINT D'ACCES WIFI MANAGEABLE POE+ 2.4+5 GHz 300+1300 MBPS EWS360AP - 64204

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - POINT D'ACCES WIFI MANAGEABLE POE+ 2.4+5 GHz 300+1300 MBPS EWS360AP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450642044

Réf. Sonepar

03231007130

Réf. Fournisseur

64204

Réf. Commerciale

Uniformatic

POINT D'ACCES WIFI MANAGEABLE POE+ 2.4+5 GHz 300+1300 MBPS EWS360AP

Les Atouts de l'article:

Ce point d'accès WiFi EnGenius PoE 300+1300Mbps vous permet de fournir une couverture réseau intérieur sans fil aux postes itinérants.Il assure une couverture WiFi dans toutes les directions d'une zone occupée à 360°. Ce point d’accès WiFi EnGenius assure une couverture wifi jusqu’à 20 mètres autour de la borne. La borne détecte automatiquement les équipements en 2.4 GHz et ceux en 5.0 GHz afin d’optimiser le réseau. Les équipements connectés sur des bandes différentes peuvent alors profiter d’un débit plus grand (congestion largement réduite). La norme 802.11 ac (WiFi 5) permet une connexion sans fil haut débit à votre réseau. Le logiciel d’administration centralisée vous permet de gérer à distance et facilement une centaine de points d’accès à distance. Il vous sera donc facile de contrôler et cartographier l’ensemble des points d’accès sur votre réseau.