Uniformatic - POINT D'ACCES WIFI 11ac WAVE2 POE+ 2.4+5 GHz 400+867 MBPS EWS330AP - 64202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - appareil de table (à poser)
Ethernet - Oui
bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450642020
Réf. Sonepar
03231064202
Réf. Fournisseur
64202
Marque
Uniformatic
mode de pose:
appareil de table (à poser)
Ethernet:
Oui
bande de fréquences:
2,4 GHz et 5 GHz
POINT D'ACCES WIFI 11ac WAVE2 POE+ 2.4+5 GHz 400+867 MBPS EWS330AP
Les Atouts de l'article:
Ce point d'accès WiFi EnGenius PoE 400+867 Mbps vous permet de fournir une couverture réseau intérieur sans fil aux postes itinérants jusqu'à 100 utilisateurs.Il assure une couverture WiFi dans toutes les directions d'une zone occupée à 360°. Ce point d’accès WiFi EnGenius assure une couverture wifi jusqu’à 20 mètres autour de la borne. La borne détecte automatiquement les équipements en 2.4 GHz et ceux en 5.0 GHz afin d’optimiser le réseau. Les équipements connectés sur des bandes différentes peuvent alors profiter d’un débit plus grand (congestion largement réduite). La norme 802.11 ac (WiFi 5) permet une connexion sans fil haut débit à votre réseau. Le logiciel d’administration centralisée vous permet de gérer à distance et facilement une centaine de points d’accès à distance. Il vous sera donc facile de contrôler et cartographier l’ensemble des points d’accès sur votre réseau.
Les Atouts de l'article:
Ce point d'accès WiFi EnGenius PoE 400+867 Mbps vous permet de fournir une couverture réseau intérieur sans fil aux postes itinérants jusqu'à 100 utilisateurs.Il assure une couverture WiFi dans toutes les directions d'une zone occupée à 360°. Ce point d’accès WiFi EnGenius assure une couverture wifi jusqu’à 20 mètres autour de la borne. La borne détecte automatiquement les équipements en 2.4 GHz et ceux en 5.0 GHz afin d’optimiser le réseau. Les équipements connectés sur des bandes différentes peuvent alors profiter d’un débit plus grand (congestion largement réduite). La norme 802.11 ac (WiFi 5) permet une connexion sans fil haut débit à votre réseau. Le logiciel d’administration centralisée vous permet de gérer à distance et facilement une centaine de points d’accès à distance. Il vous sera donc facile de contrôler et cartographier l’ensemble des points d’accès sur votre réseau.



