Uniformatic - POINT D'ACCES WIFI 6 POE 802.11ax 2.4+5GHz 574+1200 MBPS EAP620 HD - 64005

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - POINT D'ACCES WIFI 6 POE 802.11ax 2.4+5GHz 574+1200 MBPS EAP620 HD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450640057

Réf. Sonepar

03231064005

Réf. Fournisseur

64005

Réf. Commerciale

Uniformatic

POINT D'ACCES WIFI 6 POE 802.11ax 2.4+5GHz 574+1200 MBPS EAP620 HD

Les Atouts de l'article:

Ce point d'accès Wifi d'intérieur PoE 1200 Mbps plafonnier est adapté aux environnements à haute densité : hôtellerie, restaurant, centre commerciaux, salle de réunion, gare etc. Équipé de la dernière technologie, ce point d'accès permet d'augmenter les vitesses globales jusqu'à 1 775 Mbps. Ce point d'accès Wifi permet d'augmenter la capacité du réseau jusqu'à 4x par rapport à la norme 802.11ac dans les environnements à haute densité pour connecter plusieurs appareils en simultané. Sa gestion centralisée permet une meilleure maitrise du réseau à partir d'une seule interface.Son point fort, l'itinérance qui fait basculer les clients vers le meilleur signal optimal ce qui crée une transition totalement transparente. Le réseau invité fournit un accès sécurisé élevé aux invités partageant votre réseau Wifi, avec un portail captif aidant à maintenir uniquement les invités autorisés à utiliser le réseau. Enfin, son design raffiné permet un montage facile et rapide.