Uniformatic - POINT D'ACCES WIFI EXTERIEUR IP67 POE 2.4+5 GHz 450+867 MBPS - 64145

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - POINT D'ACCES WIFI EXTERIEUR IP67 POE 2.4+5 GHz 450+867 MBPS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450641450

Réf. Sonepar

03231064145

Réf. Fournisseur

64145

Réf. Commerciale

Uniformatic

POINT D'ACCES WIFI EXTERIEUR IP67 POE 2.4+5 GHz 450+867 MBPS

Les Atouts de l'article:

Ce point d'accès wifi extérieur gigabit vous permet de fournir une couverture réseau extérieure sans fil aux postes itinérants. Restez connecté à votre réseau wifi même sur votre terrasse ou au fond de votre jardin sans utiliser votre réseau 3G/4G. Ce point d'accès bi-bande assure également la fonction de "pont WiFi" afin de prolonger votre réseau dans un autre bâtiment.Il se fixe au mur ou sur un poteau. IP67, ce point d’accès est idéal pour assurer une couverture wifi en extérieur résistante aux conditions climatiques changeantes et extrêmes (hautes chaleurs, fortes pluies, vents violents, neige etc.). Il assure une couverture wifi dans toutes les directions d’une zone occupée par de nombreux utilisateurs.Il est idéal lorsque les utilisateurs sont mobiles autour de la borne. L’antenne intégrée assure au point d’accès la diffusion du signal wifi jusqu’à une distance de 1000m*.La fonction POE permet d’alimenter le boîtier en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prises électriques.