Uniformatic - POINT D'ACCES WIFI EXTERIEUR POE 2.4+5GHz 300+867 MBPS EAP225-Outdoor - 64015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio - IEEE 802.11 a/c
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450640156
Réf. Sonepar
03231408357
Réf. Fournisseur
64015
Marque
Uniformatic
mode de pose:
autre
bande de fréquences:
2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio:
IEEE 802.11 a/c
indice de protection (IP):
IP65
POINT D'ACCES WIFI EXTERIEUR POE 2.4+5GHz 300+867 MBPS EAP225-Outdoor
Les Atouts de l'article:
Ce point d'accès WiFi TP-LINK PoE assure une couverture wifi jusqu’à 30 mètres autour de la borne.Les bandes de fréquence 2,4 et 5.0 GHz permettent au point d'accès de ne pas être saturé. La fonction PoE alimente le boîtier en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prises électriques. En effet, le transfert des données et l'alimentation du boîtier sont effectués par l'unique cordon Ethernet RJ45. Le boîtier imperméable (IP65) permet au PA d'être utilisé en extérieur et/ou dans un environnement susceptible d'être perturbé. Son design et son antenne s'adaptent facilement dans plusieurs configurations aussi bien à l'intérieur qu’à l'extérieur. La technologie "fast roaming” permet de basculer automatiquement les utilisateurs connectés d'une borne à une autre avec une transition transparente pour l'utilisateur. Les fonctionnalités de sécurité assurent une protection des accès et du réseau avec le protocole WPA/WPA2-entreprise.
Les Atouts de l'article:
Ce point d'accès WiFi TP-LINK PoE assure une couverture wifi jusqu’à 30 mètres autour de la borne.Les bandes de fréquence 2,4 et 5.0 GHz permettent au point d'accès de ne pas être saturé. La fonction PoE alimente le boîtier en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prises électriques. En effet, le transfert des données et l'alimentation du boîtier sont effectués par l'unique cordon Ethernet RJ45. Le boîtier imperméable (IP65) permet au PA d'être utilisé en extérieur et/ou dans un environnement susceptible d'être perturbé. Son design et son antenne s'adaptent facilement dans plusieurs configurations aussi bien à l'intérieur qu’à l'extérieur. La technologie "fast roaming” permet de basculer automatiquement les utilisateurs connectés d'une borne à une autre avec une transition transparente pour l'utilisateur. Les fonctionnalités de sécurité assurent une protection des accès et du réseau avec le protocole WPA/WPA2-entreprise.
NoticePDF



